• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - N1068615 - 1000VDC NH1 gBAT 100A K BOLT

  • Fusible gBAT 1000VDC NH1 100A Couteaux type DIN Montage direct
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : N1068615
    • Référence Sonepar : 00155061184
    • EAN : 3605340611847
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible gBAT 1000VDC Taille NH1 100A Avec Couteaux type DIN Pour Montage direct

•Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles NH gBat de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des systèmes de batteries. Ils offrent une protection intégrale qui peut concerner des surintensités très faibles ou des courants de défaut de type DC jusqu'à 50 kA. La série de fusibles NH gBat couvre différentes valeurs nominales en 1000 VDC avec les tailles NH1 et NH2 et en 1500 VDC avec les tailles NH1XL, NH2XL et NH3L. Ils sont de type gBat, conformes au nouveau projet de norme IEC 60269-7 pour la protection des batteries. Ils sont proposés avec des couteaux boulonnés pour un montage direct ou avec couteaux pleins.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver