« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - N221571 - 44 aR 750V 2200A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 44 - aR - 750VAC - 2200A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : N221571
Référence Sonepar : 00155025504
EAN : 3605340255041
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 44 - Courbe : aR - Tension Nominale : 750 VAC - Courant Nominal : 2200 A - Percuteur - Bornes : Filetés