« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - N300323 - 31 aR 690V 160A P D1A
Fus - Ultra Rapide - 31 - aR - 690VAC - 160A - Percu - D1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : N300323
Référence Sonepar : 00155300323
EAN : 3605340326833
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 31 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 160 A - Percuteur - Bornes : Couteaux fendus DIN110