« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - N301197 - 33 aR 1500V 2,5KA P TDF
Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 1500VAC - 2,5KA - Percu - TDF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : N301197
Référence Sonepar : 00155301197
EAN : 3605340338089
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1500 VAC - Courant Nominal : 2500 A - Percuteur - Bornes : TDF