« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - N330016 - 2x33 aR 690V 1600A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 2x33 - aR - 690VAC - 1600A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : N330016
Référence Sonepar : 00155036064
EAN : 3605340360646
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 2 x 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 1600 A - Percuteur - Bornes : Filetés