« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - P075545 - 36x27 aR 250V 525A P QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 36x27 mm - aR - 250VAC - 525A - Percu - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : P075545
Référence Sonepar : 00155075545
EAN : 3605340010015
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 36 x 27 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 525 A - Percuteur - Bornes : Equerres