« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - P093163 - 10x180 5,5KV 2.5A STL
Fus - CEI - Cylindrique - 10x180 mm - 5,5KVAC - 2.5A - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : P093163
Référence Sonepar : 00155011628
EAN : 3605340116281
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 10 x 180 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 2.5 A - Eclairage public