« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - P098982 - Base fus 2x302 900A 2500V 1P
Support-fusible - 2x302 - 900A - 2500V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : P098982
Référence Sonepar : 00155015802
EAN : 3605340158021
Description
Support fusible taille 2 x 302 - Intensité MAX : 900 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P