• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - P206438 - D0 D01 400V 6A 0

  • Acc. - CEI - DIN D0 - D01 - 400VAC - 6A - 0
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : P206438
    • Référence Sonepar : 00155206438
    • EAN : 4086500010547
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D0 - Taille : D01 - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 6 A - 0

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver