« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - P221549 - 73 aR 1200V 1000A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 73 - aR - 1200VAC - 1000A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : P221549
Référence Sonepar : 00155025482
EAN : 3605340254822
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 73 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1200 VAC - Courant Nominal : 1000 A - Percuteur - Bornes : Filetés