• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - PCF2-R - FA PC MOUNT FUSE 2A-R

  • Fusible PCF - Midget - Action rapide 600VAC 600VDC 2A Montage par encoches
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : PCF2-R
    • Référence Sonepar : 00155905712
    • EAN : 782001905712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible PCF - Midget - Action rapide 600VAC 600VDC 2A Montage par encoches

•Les Atouts de la gamme:

Les fusibles à action rapide PCF de Mersen pour montage direct répondent au besoin croissant de protection des circuits imprimés, car la demande pour des courants et tensions plus élevés est de plus en plus fréquente. Ils permettent aux fabricants de circuits imprimés de réduire le nombre de pièces en éliminant les pinces de montage et les porte-fusibles et ainsi permettre une fabrication automatisée. Les fusibles PCF peuvent être utilisés pour la protection des cartes d'alimentation, des petits disjoncteurs à faible pouvoir de coupure et autres composants critiques. Les fusibles PCF procurent au circuit imprimé des valeurs d'ampérage, des tensions et des capacités d'interruption plus élevées et sont des composants Reconnus UL.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver