• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - PCS40-R - SC PC MOUNT FUSE 40A SLOT MT

  • Fusible PCS - Midget - Action rapide 600VAC 600VDC 40A Montage par encoches
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : PCS40-R
    • Référence Sonepar : 00155002583
    • EAN : 782001142667
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible PCS - Midget - Action rapide 600VAC 600VDC 40A Montage par encoches

•Les Atouts de la gamme:

Les fusibles PCS à action extrêmement rapide de Mersen pour montage direct répondent au besoin croissant de protection des circuits imprimés, car la demande pour des courants et tensions plus élevés est de plus en plus fréquente. Ils permettent aux fabricants de circuits imprimés de réduire le nombre de pièces en éliminant les pinces de montage et les porte-fusibles et ainsi permettre une fabrication automatisée. Les fusibles PCS sont calibrés en courant alternatif et courant continu et sont très limiteurs de courant. Ils peuvent être utilisés pour la protection des semi-conducteurs, des cartes d'alimentation, des petits disjoncteurs à faible pouvoir de coupure et autres composants critiques. Les fusibles PCS procurent au circuit imprimé une protection I2t, une tension et des valeurs nominales d'interruption plus élevées et sont reconnus comme composants par UL.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver