« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Q081089 - 20x190 12KV 1A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x190 mm - 12KVAC - 1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Q081089
Référence Sonepar : 00155081089
EAN : 3605340043419
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 190 mm - Tension Nominale : 12000 VAC - Courant Nominal : 1 A