« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Q085114 - 22x90 gG 1000V 25A P
Fus - CEI - Cylindrique - 22x90 mm - gG - 1000VAC - 25A - Percu
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Q085114
Référence Sonepar : 00155085114
EAN : 3605340067118
Description
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Cylindrique - Taille : 22 x 90 mm - Courbe : gG - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 25 A - Percuteur