« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Q092244 - Base fus 2x602 750A 12000V 1P
Support-fusible - 2x602 - 750A - 12000V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Q092244
Référence Sonepar : 00155010854
EAN : 3605340108545
Description
Support fusible taille 2 x 602 - Intensité MAX : 750 A - Tension MAX : 12000 V - Nombres de pôles : 1P