« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Q098040 - Base fus 00 DIN80 400A 700V 1P
Support-fusible - 00 DIN 80 - 400A - 700V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Q098040
Référence Sonepar : 00155098040
EAN : 3605340150858
Description
Support fusible taille 00 DIN 80 - Intensité MAX : 400 A - Tension MAX : 700 V - Nombres de pôles : 1P