• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - Q1028666 - D02-FUSE 400V 40A GG-50PCS

  • Cartouche fusible D0 Neozed gG Taille D02 400VAC 250VDC 40A Noir Par 50
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : Q1028666
    • Référence Sonepar : 00155002023
    • EAN : 3605340532920
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cartouche fusible DIN D0 Neozed gG Taille D02 400VAC 250VDC 40A Code couleur Noir Quantité emballage 50

•Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces mêmes personnes.Ce système, le plus moderne des systèmes à vis, est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.La gamme de fusibles D0 comprend les tailles de fusibles normalisées D01, D02 et D03.Le champ d'application des fusibles D0 à usage général est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D0 "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver