« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Q234890 - 72 gR 450V 700A P EF
Fus - Ultra Rapide - 72 - gR - 450VAC - 700A - Percu - EF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Q234890
Référence Sonepar : 00155030864
EAN : 3605340308648
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 72 - Courbe : gR - Tension Nominale : 450 VAC - Courant Nominal : 700 A - Percuteur - Bornes : Couteaux fendus EF