« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - Q300417 - 2x32 aR 690V 1100A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 2x32 - aR - 690VAC - 1100A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : Q300417
Référence Sonepar : 00155300417
EAN : 3605340328103
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 2 x 32 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 1100 A - Percuteur - Bornes : Filetés