« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - R077962 - 2x72 aR 1200V 0A P QF
Fus - Ultra Rapide - 2x72 - aR - 1200VDC - 0A - Percu - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : R077962
Référence Sonepar : 00155002664
EAN : 3605340026641
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 2 x 72 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1200 VDC - Courant Nominal : 0 A - Percuteur - Bornes : Equerres