« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - R221298 - BS88 2x000 aR 690V 630A P QF
Fus - Ultra Rapide - BS88 - 2x000 - aR - 690VAC - 630A - Percu - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : R221298
Référence Sonepar : 00155221298
EAN : 3605340252248
Description
Fusible - Ultra Rapide - Standard BS88 - Taille : 2 x 000 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 630 A - Percuteur - Bornes : Equerres