« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - R221551 - 73 aR 1100V 0A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 73 - aR - 1100VAC - 0A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : R221551
Référence Sonepar : 00155025484
EAN : 3605340254846
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 73 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1100 VAC - Courant Nominal : 0 A - Percuteur - Bornes : Filetés