« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - R228014 - Base fus 43-122 500A 2500V 1P
Support-fusible - 43-122 - 500A - 2500V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : R228014
Référence Sonepar : 00155027728
EAN : 3605340277289
Description
Support fusible taille 43-122 - Intensité MAX : 500 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P - Brouillard Salin