« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - S075502 - 2x36x27 aR 250V 1000A P QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x27 mm - aR - 250VAC - 1000A - Percu - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : S075502
Référence Sonepar : 00155075502
EAN : 3605340009514
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 2 x 36 x 27 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1000 A - Percuteur - Bornes : Equerres