« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - S076836 - 20x127 gLB 1000V 4A P
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - gLB - 1000VAC - 4A - Percu
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : S076836
Référence Sonepar : 00155076836
EAN : 3605340020137
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Courbe : gLB - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 4 A - Percuteur