« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - S089624 - 10x180 3,2KV 6A STL
Fus - CEI - Cylindrique - 10x180 mm - 3,2KVAC - 6A - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : S089624
Référence Sonepar : 00155089624
EAN : 3605340084498
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 10 x 180 mm - Tension Nominale : 3200 VAC - Courant Nominal : 6 A - Eclairage public