« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - S093327 - 10x85 gLC 1500V 0.125A
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 10x85 mm - gLC - 1500VDC - 0.125A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : S093327
Référence Sonepar : 00155093327
EAN : 3605340117516
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 10 x 85 mm - Courbe : gLC - Tension Nominale : 1500 VDC - Courant Nominal : 0.125 A