• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - S211570 - BASE SEC, CC,10 F-TORN, 1P

  • Porte-fusible 10x38 CEI 500VAC 1 pole Compact Montage sur panneau IP20
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : S211570
    • Référence Sonepar : 00155330711
    • EAN : 3605340234473
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Porte-fusible Taille 10x38 CEI 500VAC 1 pôle Compact Montage sur panneau IP20

•Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante et complète de porte-fusibles Mersen. Les porte-fusibles CC existent en 1pôle, en version IEC dans un design compact spécial. Il est également possible de monter sur place les unités multipolaires en commandant le kit d'assemblage modulaire. La gamme CC est en matériau thermoplastique résistant et durable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver