« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - T075549 - 2x36x27 aR 250V 1050A QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x27 mm - aR - 250VAC - 1050A - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : T075549
Référence Sonepar : 00155075549
EAN : 3605340010060
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 2 x 36 x 27 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1050 A - Bornes : Equerres