« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - T080402 - 36x250 1500V 2A STL
Fus - CEI - Cylindrique - 36x250 mm - 1500VAC - 2A - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : T080402
Référence Sonepar : 00155003913
EAN : 3605340039139
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 250 mm - Tension Nominale : 1500 VAC - Courant Nominal : 2 A - Eclairage public