« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - T081138 - 10x180 5,5KV 1A STL
Fus - CEI - Cylindrique - 10x180 mm - 5,5KVAC - 1A - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : T081138
Référence Sonepar : 00155081138
EAN : 3605340043730
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 10 x 180 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 1 A - Eclairage public