« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - T090522 - Verre 5x20 R 250V 5A
Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 5A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : T090522
Référence Sonepar : 00155090522
EAN : 3605340091236
Description
Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 5 A