« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - T098986 - Base fus 72 BS 400A 2500V 1P
Support-fusible - 72 BS - 400A - 2500V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : T098986
Référence Sonepar : 00155015806
EAN : 3605340158069
Description
Support fusible taille 72 BS - Intensité MAX : 400 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P