« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - T200669 - D0 D03 400V 80A 0
Acc. - CEI - DIN D0 - D03 - 400VAC - 80A - 0
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : T200669
Référence Sonepar : 00155200669
EAN : 4086500011155
Description
Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D0 - Taille : D03 - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 80 A - 0