« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - T330044 - BS88 000 gR 690V 20A QF
Fus - Ultra Rapide - BS88 - 000 - gR - 690VAC - 20A - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : T330044
Référence Sonepar : 00155330044
EAN : 3605340361193
Description
Fusible - Ultra Rapide - Standard BS88 - Taille : 000 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 20 A - Bornes : Equerres