• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - USGCC4I - CC US HOLDER CLAMP 4P IND

  • Porte-fusible 600V AC-DC Classe CC 30A 4 poles LED Ressort de pression IP65
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : USGCC4I
    • Référence Sonepar : 00155052077
    • EAN : 782001438081
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Porte-fusible UltraSafe™ 600VAC 600VDC Classe CC 30A 4 pôles LED Ressort de pression IP65

•Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles Mersen de la série USGCC offrent la solution la plus simple, la plus rapide et la plus fiable disponible sur le marché. Mersen est le premier fabricant à offrir une technologie de terminaison de câble sans vis, à pression par ressort, dans un porte-fusible, offrant ainsi le meilleur des deux technologies à ses clients. Vous pouvez maintenant apprécier les avantages combinés de la sécurité, de la facilité d'utilisation, des coûts de main-d'oeuvre moins élevés et de la fiabilité des porte-fusibles UltraSafe et de la technologie de pression à ressort.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver