« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - V077850 - 20x190 7,2KV 0.63A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x190 mm - 7,2KVAC - 0.63A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : V077850
Référence Sonepar : 00155077850
EAN : 3605340026276
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 190 mm - Tension Nominale : 7200 VAC - Courant Nominal : 0.63 A