« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - V079897 - 20x127 gR 600V 100A
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - gR - 600VDC - 100A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : V079897
Référence Sonepar : 00155003664
EAN : 3605340036640
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Courbe : gR - Tension Nominale : 600 VDC - Courant Nominal : 100 A