« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - V080403 - 36x250 1500V 1A STL
Fus - CEI - Cylindrique - 36x250 mm - 1500VAC - 1A - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : V080403
Référence Sonepar : 00155003914
EAN : 3605340039146
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 250 mm - Tension Nominale : 1500 VAC - Courant Nominal : 1 A - Eclairage public