« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - V093329 - 10x85 - GLC - 0,25A - 1500V
Fusible taille 10x85 - GLC - 0,25A - 1500V
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : V093329
Référence Sonepar : 00155011753
EAN : 3605340117530
Description
Fusible cartouche cylindrique - Taille 10 x 85 - Courbe : GLC - Calibre : 0,25 A - Tension : 1500 V