« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - V097814 - 20x254 15500V 1A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x254 mm - 15500VAC - 1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : V097814
Référence Sonepar : 00155097814
EAN : 3605340149005
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 254 mm - Tension Nominale : 15500 VAC - Courant Nominal : 1 A