« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - V098481 - Base fus 300 215A 2500V 1P
Support-fusible - 300 - 215A - 2500V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : V098481
Référence Sonepar : 00155015431
EAN : 3605340154313
Description
Support fusible taille 300 - Intensité MAX : 215 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P