• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - V1034512 - NH 4a 800A 690V GG

  • Fusible NH4a gG 690VAC 800A pattes non isolees Indicateur sur le dessus
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : V1034512
    • Référence Sonepar : 00155002555
    • EAN : 3605340539493
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH4a 690VAC 250VDC 800A pattes non isolées Indicateur sur le dessus Largeur du corps 100.10 mm

•Les Atouts de la gamme:

Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont des fusibles à pouvoir de coupure intégral et sont utilisés pour protéger les câbles et les équipements. Ils peuvent couper n'importe quelle pointe de courant, du courant de fusion le plus faible jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles contre les effets électrodynamiques des courants de court-circuit très élevés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver