« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - V220151 - 120 - gR - 160A - 750V
Fusible taille 120 - gR - 160A - 750V
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : V220151
Référence Sonepar : 00155024235
EAN : 3605340242355
Description
Fusible cartouche corps carré - Taille 120 - Courbe : gR - Calibre : 160 A - Tension : 750 V - Brouillard Salin