« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - V226361 - DIN 292x90,8 - 300A - 5,5KV
Fusible Limitor standard DIN taille 292x90,8 - 300A - 5,5KV - Type aSJB-D
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : V226361
Référence Sonepar : 00155026838
EAN : 3605340268386
Description
Fusible Moyenne Tension Limitor - Standard DIN - Taille 292 x 90,8 - Calibre : 300 A - Tension : 5500 V - Type aSJB/D (Protection moteurs)