« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - V302008 - 33 aR 500V 2250A TTF
Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 500VAC - 2250A - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : V302008
Référence Sonepar : 00155034962
EAN : 3605340349627
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 2250 A - Bornes : Filetés