« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - V302238 - 2x72 aR 1100V 1600A P PLAF
Fus - Ultra Rapide - 2x72 - aR - 1100VAC - 1600A - Percu - PLAF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : V302238
Référence Sonepar : 00155302238
EAN : 3605340351958
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 2 x 72 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1100 VAC - Courant Nominal : 1600 A - Percuteur - Bornes : Plaques filetées