« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - W098482 - Base fus 302 420A 2500V 1P
Support-fusible - 302 - 420A - 2500V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : W098482
Référence Sonepar : 00155015432
EAN : 3605340154320
Description
Support fusible taille 302 - Intensité MAX : 420 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P