« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - W220980 - 17x49 gR 690V 50A QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 17x49 mm - gR - 690VAC - 50A - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : W220980
Référence Sonepar : 00155024888
EAN : 3605340248883
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 17 x 49 mm - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 50 A - Bornes : Equerres