« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - W300215 - 2x32 aR 690V 1600A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 2x32 - aR - 690VAC - 1600A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : W300215
Référence Sonepar : 00155300215
EAN : 3605340325058
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 2 x 32 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 1600 A - Percuteur - Bornes : Filetés